Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252KR47H NTN Kurvenrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CamFollower.jpg
CamFollower.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252KR47H
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     KR47H
EAN/GTIN:
     4547359008227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrollen kr
kurvenrollen
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 47 mm Tragzahlen statisch: 33,5 kN Tragzahlen dynamisch: 20,7 kN Durchmesser d1: 25 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: No Breite C: 66 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
No
Außendurchmesser D:
47 mm
Breite C:
66 mm
Durchmesser d1:
25 mm
Tragzahlen dynamisch:
20,7 kN
Tragzahlen statisch:
33,5 kN
Weitere Suchbegriffe: KR47H, 252KR47H
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,32*
€ 37,85*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 29,29*
€ 38,01*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 29,48*
€ 38,96*
5 Tage
33
1
€ 4,30*
ab € 29,90*
€ 40,71*
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 32,46*
€ 43,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 862,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
KR47-PP-A
ab € 44,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.