Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252KR52XLLH/3AS NTN Kurvenrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CamFollower.jpg
CamFollower.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252KR52XLLH/3AS
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     KR52XLLH/3AS
EAN/GTIN:
     4547359008296
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrollen kr
kurvenrollen
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 52 mm Tragzahlen statisch: 33,5 kN Tragzahlen dynamisch: 20,7 kN Durchmesser d1: 25 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: LL Breite C: 66 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
LL
Außendurchmesser D:
52 mm
Breite C:
66 mm
Durchmesser d1:
25 mm
Tragzahlen dynamisch:
20,7 kN
Tragzahlen statisch:
33,5 kN
Weitere Suchbegriffe: KR52XLLH/3AS, 252KR52XLLH/3AS
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 32,94*
€ 42,34*
1 Tag
20
1
€ 8,90*
ab € 32,97*
€ 42,36*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,23*
€ 42,37*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 39,20*
€ 49,85*
Lager 8670
26 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 42,84*
€ 50,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 16 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 24 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 509,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.