Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252KR80XLLH/3AS NTN Kurvenrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CamFollower.jpg
CamFollower.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252KR80XLLH/3AS
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     KR80XLLH/3AS
EAN/GTIN:
     4547359008418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kr 80 kurvenrolle
kurvenrollen kr
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 80 mm Tragzahlen statisch: 88,5 kN Tragzahlen dynamisch: 45 kN Durchmesser d1: 38 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: LL Breite C: 100 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
LL
Außendurchmesser D:
80 mm
Breite C:
100 mm
Durchmesser d1:
38 mm
Tragzahlen dynamisch:
45 kN
Tragzahlen statisch:
88,5 kN
Weitere Suchbegriffe: kurvenrollen, 252KR80XLLH/3AS, KR80XLLH/3AS
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
30 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 66,51*
€ 71,57*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,04*
€ 77,06*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 66,00*
€ 79,33*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 73,48*
€ 85,77*
2 Tage
6
1
€ 4,90*
ab € 75,71*
€ 88,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 715,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
KR80-X-PP-A
ab € 98,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.