Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252KRV30H/3AS NTN Kurvenrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CamFollower.jpg
CamFollower.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252KRV30H/3AS
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     KRV30H/3AS
EAN/GTIN:
     4547359007602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrolle krv
kurvenrollen
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 30 mm Tragzahlen statisch: 20,3 kN Tragzahlen dynamisch: 12 kN Durchmesser d1: 15 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: No Breite C: 40 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
No
Außendurchmesser D:
30 mm
Breite C:
40 mm
Durchmesser d1:
15 mm
Tragzahlen dynamisch:
12 kN
Tragzahlen statisch:
20,3 kN
Weitere Suchbegriffe: KRV30H/3AS, 252KRV30H/3AS
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
26 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 19,95*
€ 22,05*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,80*
€ 24,07*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 17,85*
€ 24,19*
3 Tage
49
1
€ 5,45*
ab € 20,52*
€ 27,52*
3 Tage
49
1
€ 4,90*
ab € 20,72*
€ 27,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 661,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
KRV30-X-PP-A
ab € 28,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.