Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252KRV52H/3AS NTN Kurvenrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CamFollower.jpg
CamFollower.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252KRV52H/3AS
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     KRV52H/3AS
EAN/GTIN:
     4547359007756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrolle krv
kurvenrollen
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 52 mm Tragzahlen statisch: 61 kN Tragzahlen dynamisch: 28,8 kN Durchmesser d1: 25 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: No Breite C: 66 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
No
Außendurchmesser D:
52 mm
Breite C:
66 mm
Durchmesser d1:
25 mm
Tragzahlen dynamisch:
28,8 kN
Tragzahlen statisch:
61 kN
Weitere Suchbegriffe: KRV52H/3AS, 252KRV52H/3AS
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,69*
€ 36,98*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 28,65*
€ 37,15*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 28,81*
€ 38,11*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 31,94*
€ 40,97*
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 39,03*
€ 42,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 848,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.