Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252KRV62LLH/3AS NTN Kurvenrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CamFollower.jpg
CamFollower.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252KRV62LLH/3AS
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     KRV62LLH/3AS
EAN/GTIN:
     4547359007794
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrolle krv
kurvenrollen
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 62 mm Tragzahlen statisch: 98,5 kN Tragzahlen dynamisch: 39,5 kN Durchmesser d1: 30 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: LL Breite C: 80 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
LL
Außendurchmesser D:
62 mm
Breite C:
80 mm
Durchmesser d1:
30 mm
Tragzahlen dynamisch:
39,5 kN
Tragzahlen statisch:
98,5 kN
Weitere Suchbegriffe: ntn kurvenrollen, KRV62LLH/3AS, 252KRV62LLH/3AS
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
30 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 40,90*
€ 44,57*
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 40,97*
€ 52,60*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 40,88*
€ 53,58*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 45,37*
€ 57,42*
2 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 46,55*
€ 58,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 445,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
KRV62-PP-A
ab € 56,10*
Ähnlich
SKF
KRV 62 PPA
ab € 78,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.