Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252KRV72XLLH/3AS NTN Kurvenrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CamFollower.jpg
CamFollower.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252KRV72XLLH/3AS
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     KRV72XLLH/3AS
EAN/GTIN:
     4547359007831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrolle krv
kurvenrollen
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 72 mm Tragzahlen statisch: 98,5 kN Tragzahlen dynamisch: 39,5 kN Durchmesser d1: 30 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: LL Breite C: 80 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
LL
Außendurchmesser D:
72 mm
Breite C:
80 mm
Durchmesser d1:
30 mm
Tragzahlen dynamisch:
39,5 kN
Tragzahlen statisch:
98,5 kN
Weitere Suchbegriffe: 252KRV72XLLH/3AS, KRV72XLLH/3AS
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 50,45*
€ 63,46*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 50,70*
€ 63,75*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 50,53*
€ 65,50*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 56,24*
€ 69,61*
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 56,02*
€ 70,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 12 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 18 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 708,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.