Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252M-ASPF207 NTN Flanschlagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USPF200_3.jpg
USPF200_3.jpg
PF.JPG
USPF200_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252M-ASPF207
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     M-ASPF207
EAN/GTIN:
     4547359796957
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Technische Eigenschaften: Bauart: Flanschlagereinheit Bohrungsform: zylindrisch Art der Befestigung: Schrauben Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Baureihe: ASPF200 Innendurchmesser d: 35 mm Gehäusewerkstoff: Stahlblech
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Schrauben
Bauart:
Flanschlagereinheit
Baureihe:
ASPF200
Bohrungsform:
zylindrisch
Gehäusewerkstoff:
Stahlblech
Innendurchmesser d:
35 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, flanschlager, M-ASPF207, 252M-ASPF207
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 13,29*
€ 18,26*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,31*
€ 18,27*
5 Tage
35
1
€ 4,30*
ab € 12,81*
€ 18,56*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,63*
€ 18,60*
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 16,65*
€ 25,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.252,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
USPF.207
ab € 11,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.