Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252M-UC202D1 NTN Gehäuselager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UC200_3.jpg
UC200_3.jpg
BInsert.jpg
UC200_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252M-UC202D1
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     M-UC202D1
EAN/GTIN:
     4547359802832
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Lagereinsatz
Lagergehäuse-Abschlussdeckel
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 15 mm Außendurchmesser D: 47 mm Breite B: 31 mm Breite C: 31 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
47 mm
Breite B:
31 mm
Breite C:
31 mm
Innendurchmesser d:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Lagergehäuse-Deckel, Lagergehäuse-Enddeckel, Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, spannlager, M-UC202D1, 252M-UC202D1
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 8,07*
€ 10,48*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 8,38*
€ 11,50*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,39*
€ 11,52*
4 Tage
9
1
€ 4,30*
ab € 7,96*
€ 11,60*
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 9,48*
€ 16,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 70 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 823,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.