Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252NA4917R NTN Nadellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Machined-Ring.jpg
Machined-Ring.jpg
NRBNA59_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252NA4917R
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NA4917R
EAN/GTIN:
     4547359113433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
Technische Eigenschaften: Breite C: 35 mm Außendurchmesser D: 120 mm Innendurchmesser d: 85 mm Breite B: 35 mm Käfigwerkstoff: ja Lagerluft Kennzeichen: Standard (CN) Tragzahlen dynamisch: 112 kN Tragzahlen statisch: 237 kN Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: No Bauart: Nadellager, massiv
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
No
Außendurchmesser D:
120 mm
Bauart:
Nadellager, massiv
Breite B:
35 mm
Breite C:
35 mm
Innendurchmesser d:
85 mm
Käfigwerkstoff:
ja
Lagerluft Kennzeichen:
Standard (CN)
Tragzahlen dynamisch:
112 kN
Tragzahlen statisch:
237 kN
Weitere Suchbegriffe: 252NA4917R, NA4917R
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 58,76*
€ 63,54*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 58,46*
€ 69,95*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 64,04*
€ 75,84*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 67,56*
€ 77,68*
1 Tag
5
1
€ 4,90*
ab € 72,14*
€ 83,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 635,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10226267
ab € 132,48*
Ähnlich
INA
10063329
ab € 83,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.