Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252NA4918R NTN Nadellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Machined-Ring.jpg
Machined-Ring.jpg
NRBNA59_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252NA4918R
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NA4918R
EAN/GTIN:
     4547359113440
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
Technische Eigenschaften: Breite C: 35 mm Außendurchmesser D: 125 mm Innendurchmesser d: 90 mm Breite B: 35 mm Käfigwerkstoff: ja Lagerluft Kennzeichen: Standard (CN) Tragzahlen dynamisch: 116 kN Tragzahlen statisch: 252 kN Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: No Bauart: Nadellager, massiv
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
No
Außendurchmesser D:
125 mm
Bauart:
Nadellager, massiv
Breite B:
35 mm
Breite C:
35 mm
Innendurchmesser d:
90 mm
Käfigwerkstoff:
ja
Lagerluft Kennzeichen:
Standard (CN)
Tragzahlen dynamisch:
116 kN
Tragzahlen statisch:
252 kN
Weitere Suchbegriffe: 252NA4918R, NA4918R
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 65,70*
€ 70,58*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 65,50*
€ 77,11*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 70,75*
€ 85,78*
1 Tag
4
1
€ 4,90*
ab € 79,91*
€ 94,38*
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 80,47*
€ 94,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 70,58*
€ 83,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 705,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NA4918-XL
ab € 102,64*
Ähnlich
SKF
10226269
ab € 138,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.