Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252NA4926 NTN Nadellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Machined-Ring.jpg
Machined-Ring.jpg
NRBNA59_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252NA4926
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NA4926
EAN/GTIN:
     4547359113518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
Technische Eigenschaften: Breite C: 50 mm Außendurchmesser D: 180 mm Innendurchmesser d: 130 mm Breite B: 50 mm Käfigwerkstoff: ja Lagerluft Kennzeichen: Standard (CN) Tragzahlen dynamisch: 202 kN Tragzahlen statisch: 455 kN Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: No Bauart: Nadellager, massiv
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
No
Außendurchmesser D:
180 mm
Bauart:
Nadellager, massiv
Breite B:
50 mm
Breite C:
50 mm
Innendurchmesser d:
130 mm
Käfigwerkstoff:
ja
Lagerluft Kennzeichen:
Standard (CN)
Tragzahlen dynamisch:
202 kN
Tragzahlen statisch:
455 kN
Weitere Suchbegriffe: NA4926, 252NA4926
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 130,65*
€ 142,72*
2 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 129,55*
€ 149,00*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 140,78*
€ 166,06*
2 Tage
9
1
Frei Haus
ab € 149,13*
€ 170,39*
1 Tag
9
1
Frei Haus
ab € 160,75*
€ 182,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 142,72*
€ 169,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,62*
€ 167,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,65*
€ 155,47
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 713,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.