Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252NATR40 NTN Stützrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RollerFollower.jpg
RollerFollower.jpg
NRBNATR_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252NATR40
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NATR40
EAN/GTIN:
     4547359008821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stützrolle
Stützrollen
stützrollen
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 80 mm Tragzahlen statisch: 92,5 kN Tragzahlen dynamisch: 49,5 kN Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: No Innendurchmesser d: 40 mm Breite B: 32 mm Breite C: 32 mm Durchmesser d1: 40 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
No
Außendurchmesser D:
80 mm
Breite B:
32 mm
Breite C:
32 mm
Durchmesser d1:
40 mm
Innendurchmesser d:
40 mm
Tragzahlen dynamisch:
49,5 kN
Tragzahlen statisch:
92,5 kN
Weitere Suchbegriffe: NATR40, 252NATR40
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
39
10
€ 6,90*
ab € 38,72*
€ 44,83*
1 Tag
39
1
€ 7,90*
ab € 39,78*
€ 51,23*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,63*
€ 51,24*
4 Tage
39
1
€ 4,30*
ab € 37,97*
€ 51,75*
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 50,25*
€ 65,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 15 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 651,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.