Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252NKX50 NTN Nadellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CombinedNRB.jpg
CombinedNRB.jpg
NRBNKX_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252NKX50
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NKX50
EAN/GTIN:
     4547359126457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadel-Axial-Rillenkugellager
Nadel-Axialkugellager
Nadellager kombiniert
Nadellager massiv
Technische Eigenschaften: Breite C: 35 mm Käfigwerkstoff: ja Tragzahlen dynamisch: 27,9 kN Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: No Bauart: Nadellager, massiv Außendurchmesser D: 62 mm Innendurchmesser d: 50 mm Breite B: 35 mm Tragzahlen statisch: 62 kN Lagerluft Kennzeichen: Standard (CN)
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
No
Außendurchmesser D:
62 mm
Bauart:
Nadellager, massiv
Breite B:
35 mm
Breite C:
35 mm
Innendurchmesser d:
50 mm
Käfigwerkstoff:
ja
Lagerluft Kennzeichen:
Standard (CN)
Tragzahlen dynamisch:
27,9 kN
Tragzahlen statisch:
62 kN
Weitere Suchbegriffe: nadel axial rillenkugellager, 252NKX50, NKX50
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
10
€ 4,90*
ab € 34,24*
€ 44,51*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,83*
€ 46,54*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 39,39*
€ 50,65*
1 Tag
13
€ 7,90*
ab € 43,11*
€ 53,81*
3 Tage
13
€ 5,99*
ab € 44,30*
€ 56,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
NKX 50
ab € 82,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.