Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252NKX70 NTN Nadellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CombinedNRB.jpg
CombinedNRB.jpg
NRBNKX_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252NKX70
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NKX70
EAN/GTIN:
     4547359126532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadel-Axial-Rillenkugellager
Nadel-Axialkugellager
Nadellager kombiniert
Nadellager massiv
Technische Eigenschaften: Breite C: 40 mm Außendurchmesser D: 85 mm Innendurchmesser d: 70 mm Breite B: 40 mm Käfigwerkstoff: ja Tragzahlen dynamisch: 36,5 kN Tragzahlen statisch: 86 kN Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: No Bauart: Nadellager, massiv Lagerluft Kennzeichen: Standard (CN)
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
No
Außendurchmesser D:
85 mm
Bauart:
Nadellager, massiv
Breite B:
40 mm
Breite C:
40 mm
Innendurchmesser d:
70 mm
Käfigwerkstoff:
ja
Lagerluft Kennzeichen:
Standard (CN)
Tragzahlen dynamisch:
36,5 kN
Tragzahlen statisch:
86 kN
Weitere Suchbegriffe: nadel axial rillenkugellager, NKX70, 252NKX70
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 64,01*
€ 74,95*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 64,33*
€ 75,19*
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 68,05*
€ 81,12*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 74,93*
€ 87,51*
1
€ 3,19*
ab € 82,65*
€ 94,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 87,51*
€ 104,14
pro Stück
ab 14 Stück
€ 80,11*
€ 95,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 875,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
NKX 70
ab € 143,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.