Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252NKXR15T2Z NTN Nadellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CombinedNRB.jpg
CombinedNRB.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252NKXR15T2Z
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NKXR15T2Z
EAN/GTIN:
     4547359125634
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Nadel-Axial-Zylinderrollenlager
Nadel-Axialzylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Breite C: 23 mm Außendurchmesser D: 24 mm Innendurchmesser d: 15 mm Breite B: 23 mm Käfigwerkstoff: T2 Tragzahlen dynamisch: 8,25 kN Tragzahlen statisch: 10,2 kN Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: No Bauart: Nadellager, massiv Lagerluft Kennzeichen: Standard (CN)
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
No
Außendurchmesser D:
24 mm
Bauart:
Nadellager, massiv
Breite B:
23 mm
Breite C:
23 mm
Innendurchmesser d:
15 mm
Käfigwerkstoff:
T2
Lagerluft Kennzeichen:
Standard (CN)
Tragzahlen dynamisch:
8,25 kN
Tragzahlen statisch:
10,2 kN
Weitere Suchbegriffe: Nadellager kombiniert, Nadellager massiv, nadel axial zylinderrollenlager, NKXR15T2Z, 252NKXR15T2Z
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
38 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 18,81*
€ 20,34*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,65*
€ 25,31*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 20,20*
€ 28,29*
2 Tage
1
1
€ 7,90*
ab € 21,41*
€ 29,05*
4 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 23,70*
€ 33,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 610,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NKXR15-Z-XL
ab € 24,97*
Ähnlich
SKF
NKXR 15 Z
ab € 36,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.