Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252NKXR17T2Z NTN Nadellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CombinedNRB.jpg
CombinedNRB.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252NKXR17T2Z
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NKXR17T2Z
EAN/GTIN:
     4547359125672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Nadel-Axial-Zylinderrollenlager
Nadel-Axialzylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Breite C: 25 mm Außendurchmesser D: 26 mm Innendurchmesser d: 17 mm Breite B: 25 mm Käfigwerkstoff: T2 Tragzahlen dynamisch: 10,4 kN Tragzahlen statisch: 14,4 kN Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: No Bauart: Nadellager, massiv Lagerluft Kennzeichen: Standard (CN)
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
No
Außendurchmesser D:
26 mm
Bauart:
Nadellager, massiv
Breite B:
25 mm
Breite C:
25 mm
Innendurchmesser d:
17 mm
Käfigwerkstoff:
T2
Lagerluft Kennzeichen:
Standard (CN)
Tragzahlen dynamisch:
10,4 kN
Tragzahlen statisch:
14,4 kN
Weitere Suchbegriffe: Nadellager kombiniert, Nadellager massiv, nadel axial zylinderrollenlager, NKXR17T2Z, 252NKXR17T2Z
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,59*
€ 26,31*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 19,87*
€ 26,43*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 22,89*
€ 30,78*
Lager 8670
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 23,11*
€ 30,84*
4 Tage
15
1
€ 4,30*
ab € 23,31*
€ 32,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 45 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 925,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
NKXR 17 Z
ab € 43,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.