Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252NKXR35T2Z NTN Nadellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CombinedNRB.jpg
CombinedNRB.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252NKXR35T2Z
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NKXR35T2Z
EAN/GTIN:
     4547359125825
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Nadel-Axial-Zylinderrollenlager
Nadel-Axialzylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Breite C: 30 mm Außendurchmesser D: 47 mm Innendurchmesser d: 35 mm Breite B: 30 mm Käfigwerkstoff: T2 Tragzahlen dynamisch: 20 kN Tragzahlen statisch: 36 kN Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: No Bauart: Nadellager, massiv Lagerluft Kennzeichen: Standard (CN)
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
No
Außendurchmesser D:
47 mm
Bauart:
Nadellager, massiv
Breite B:
30 mm
Breite C:
30 mm
Innendurchmesser d:
35 mm
Käfigwerkstoff:
T2
Lagerluft Kennzeichen:
Standard (CN)
Tragzahlen dynamisch:
20 kN
Tragzahlen statisch:
36 kN
Weitere Suchbegriffe: Nadellager kombiniert, Nadellager massiv, nadel axial zylinderrollenlager, 252NKXR35T2Z, NKXR35T2Z
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 36,56*
€ 48,34*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 36,64*
€ 48,54*
Lager 8670
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 40,49*
€ 52,14*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 39,90*
€ 53,85*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 51,60*
€ 65,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 24 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1.042,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NKXR35-Z-XL
ab € 52,89*
Ähnlich
SKF
NKXR 35 Z
ab € 80,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.