Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252NUTR310X/3AS NTN Stützrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RollerFollower.jpg
RollerFollower.jpg
NRBNUTR_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252NUTR310X/3AS
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NUTR310X/3AS
EAN/GTIN:
     4547359009675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stützrolle
Stützrollen
stützrollen
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 110 mm Tragzahlen statisch: 150 kN Tragzahlen dynamisch: 96,5 kN Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: No Innendurchmesser d: 50 mm Breite B: 32 mm Breite C: 32 mm Durchmesser d1: 50 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
No
Außendurchmesser D:
110 mm
Breite B:
32 mm
Breite C:
32 mm
Durchmesser d1:
50 mm
Innendurchmesser d:
50 mm
Tragzahlen dynamisch:
96,5 kN
Tragzahlen statisch:
150 kN
Weitere Suchbegriffe: NUTR310X/3AS, 252NUTR310X/3AS
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 69,94*
€ 81,48*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 70,53*
€ 81,90*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 79,05*
€ 94,33*
3 Tage
32
1
€ 4,90*
ab € 81,27*
€ 94,41*
Lager 8670
26 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 86,11*
€ 95,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 95,35*
€ 113,47
pro Stück
ab 12 Stück
€ 91,93*
€ 109,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,11*
€ 102,47
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 953,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
0069567930000
ab € 106,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.