Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252RNA4824 NTN Nadellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Machined-Ring-WithoutIR.jpg
Machined-Ring-WithoutIR.jpg
NRBRNA59_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252RNA4824
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     RNA4824
EAN/GTIN:
     4547359171037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
Technische Eigenschaften: Breite C: 30 mm Außendurchmesser D: 150 mm Innendurchmesser d: 130 mm Breite B: 30 mm Käfigwerkstoff: ja Lagerluft Kennzeichen: Standard (CN) Tragzahlen dynamisch: 99,5 kN Tragzahlen statisch: 233 kN Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: No Bauart: Nadellager, massiv
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
No
Außendurchmesser D:
150 mm
Bauart:
Nadellager, massiv
Breite B:
30 mm
Breite C:
30 mm
Innendurchmesser d:
130 mm
Käfigwerkstoff:
ja
Lagerluft Kennzeichen:
Standard (CN)
Tragzahlen dynamisch:
99,5 kN
Tragzahlen statisch:
233 kN
Weitere Suchbegriffe: RNA4824, 252RNA4824
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 88,00*
€ 99,45*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 88,33*
€ 99,87*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 95,50*
€ 109,53*
1 Tag
41
1
€ 4,95*
ab € 99,19*
€ 110,21*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 95,96*
€ 118,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 118,18*
€ 140,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 105,17*
€ 125,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,31*
€ 122,94
pro Stück
ab 14 Stück
€ 101,74*
€ 121,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,96*
€ 114,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 590,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
RNA4824-XL
ab € 89,16*
Ähnlich
SKF
RNA 4824
ab € 161,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.