Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252RNA4900R NTN Nadellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Machined-Ring-WithoutIR.jpg
Machined-Ring-WithoutIR.jpg
NRBRNA59_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252RNA4900R
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     RNA4900R
EAN/GTIN:
     4547359171334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
Technische Eigenschaften: Breite C: 13 mm Außendurchmesser D: 22 mm Innendurchmesser d: 14 mm Breite B: 13 mm Käfigwerkstoff: ja Lagerluft Kennzeichen: Standard (CN) Tragzahlen dynamisch: 8,6 kN Tragzahlen statisch: 9,2 kN Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: No Bauart: Nadellager, massiv
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
No
Außendurchmesser D:
22 mm
Bauart:
Nadellager, massiv
Breite B:
13 mm
Breite C:
13 mm
Innendurchmesser d:
14 mm
Käfigwerkstoff:
ja
Lagerluft Kennzeichen:
Standard (CN)
Tragzahlen dynamisch:
8,6 kN
Tragzahlen statisch:
9,2 kN
Weitere Suchbegriffe: RNA4900R, 252RNA4900R
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 4,67*
€ 5,22*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,64*
€ 6,78*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,06*
€ 7,51*
1 Tag
166
1
€ 4,90*
ab € 5,73*
€ 8,24*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,90*
€ 8,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 522,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
10061030
ab € 6,60*
Ähnlich
SKF
RNA 4900
ab € 9,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.