Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252RNA4924 NTN Nadellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Machined-Ring-WithoutIR.jpg
Machined-Ring-WithoutIR.jpg
NRBRNA59_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252RNA4924
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     RNA4924
EAN/GTIN:
     4547359172195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
Technische Eigenschaften: Breite C: 45 mm Außendurchmesser D: 165 mm Innendurchmesser d: 135 mm Breite B: 45 mm Käfigwerkstoff: ja Lagerluft Kennzeichen: Standard (CN) Tragzahlen dynamisch: 180 kN Tragzahlen statisch: 380 kN Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: No Bauart: Nadellager, massiv
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
No
Außendurchmesser D:
165 mm
Bauart:
Nadellager, massiv
Breite B:
45 mm
Breite C:
45 mm
Innendurchmesser d:
135 mm
Käfigwerkstoff:
ja
Lagerluft Kennzeichen:
Standard (CN)
Tragzahlen dynamisch:
180 kN
Tragzahlen statisch:
380 kN
Weitere Suchbegriffe: RNA4924, 252RNA4924
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 84,00*
€ 90,31*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 83,98*
€ 96,74*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 84,17*
€ 96,75*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 90,82*
€ 106,03*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 106,25*
€ 118,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 903,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
RNA4924-XL
ab € 138,89*
Ähnlich
SKF
RNA 4924
ab € 188,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.