Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252RNAB2/5T2 NTN Kurvenrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RollerFollowerWithoutIR.jpg
RollerFollowerWithoutIR.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252RNAB2/5T2
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     RNAB2/5T2
EAN/GTIN:
     4547359169645
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Stützrolle
Stützrollen
Technische Eigenschaften: Breite C: 8 mm Außendurchmesser D: 16 mm Innendurchmesser d: 7 mm Breite B: 8 mm Käfigwerkstoff: T2 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: No Bauart: Nadellager, massiv
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
No
Außendurchmesser D:
16 mm
Bauart:
Nadellager, massiv
Breite B:
8 mm
Breite C:
8 mm
Innendurchmesser d:
7 mm
Käfigwerkstoff:
T2
Weitere Suchbegriffe: ntn kurvenrollen, kurvenrollen, kurvenrolle außendurchmesser 16mm, 252RNAB2/5T2, RNAB2/5T2
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 7,62*
€ 8,50*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,58*
€ 10,64*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,56*
€ 10,95*
1 Tag
37
1
€ 4,90*
ab € 8,66*
€ 12,18*
2 Tage
37
1
€ 7,90*
ab € 8,67*
€ 12,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 850,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.