Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252RNAB2/8X NTN Kurvenrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RollerFollowerWithoutIR.jpg
RollerFollowerWithoutIR.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252RNAB2/8X
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     RNAB2/8X
EAN/GTIN:
     4547359169690
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Stützrolle
Stützrollen
Technische Eigenschaften: Breite C: 10 mm Außendurchmesser D: 24 mm Innendurchmesser d: 12 mm Breite B: 10 mm Käfigwerkstoff: ja Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: No Bauart: Nadellager, massiv
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
No
Außendurchmesser D:
24 mm
Bauart:
Nadellager, massiv
Breite B:
10 mm
Breite C:
10 mm
Innendurchmesser d:
12 mm
Käfigwerkstoff:
ja
Weitere Suchbegriffe: kurvenrollen, 252RNAB2/8X, RNAB2/8X
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 10,05*
€ 14,43*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,06*
€ 14,44*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,31*
€ 16,72*
4 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 12,08*
€ 18,33*
Lager 8670
26 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 17,17*
€ 20,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.030,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.