Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252RNAB200X NTN Kurvenrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RollerFollowerWithoutIR.jpg
RollerFollowerWithoutIR.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252RNAB200X
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     RNAB200X
EAN/GTIN:
     4547359169713
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Stützrolle
Stützrollen
Technische Eigenschaften: Breite C: 12 mm Außendurchmesser D: 30 mm Innendurchmesser d: 14 mm Breite B: 11,8 mm Käfigwerkstoff: ja Tragzahlen dynamisch: 9,7 kN Tragzahlen statisch: 5,2 kN Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: No Bauart: Nadellager, massiv
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
No
Außendurchmesser D:
30 mm
Bauart:
Nadellager, massiv
Breite B:
11,8 mm
Breite C:
12 mm
Innendurchmesser d:
14 mm
Käfigwerkstoff:
ja
Tragzahlen dynamisch:
9,7 kN
Tragzahlen statisch:
5,2 kN
Weitere Suchbegriffe: kurvenrollen, 252RNAB200X, RNAB200X
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,39*
€ 14,97*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 10,44*
€ 15,05*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,42*
€ 15,48*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,97*
€ 17,21*
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 17,36*
€ 20,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.019,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.