Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252RNAB208 NTN Kurvenrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RollerFollowerWithoutIR.jpg
RollerFollowerWithoutIR.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252RNAB208
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     RNAB208
EAN/GTIN:
     4547359169850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Stützrolle
Stützrollen
Technische Eigenschaften: Breite C: 20 mm Außendurchmesser D: 80 mm Innendurchmesser d: 50 mm Breite B: 19,8 mm Käfigwerkstoff: ja Tragzahlen dynamisch: 39,5 kN Tragzahlen statisch: 69,5 kN Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: No Bauart: Nadellager, massiv
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
No
Außendurchmesser D:
80 mm
Bauart:
Nadellager, massiv
Breite B:
19,8 mm
Breite C:
20 mm
Innendurchmesser d:
50 mm
Käfigwerkstoff:
ja
Tragzahlen dynamisch:
39,5 kN
Tragzahlen statisch:
69,5 kN
Weitere Suchbegriffe: kurvenrollen, 252RNAB208, RNAB208
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,96*
€ 35,90*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 27,21*
€ 36,07*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 27,17*
€ 37,10*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 31,14*
€ 41,08*
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 29,97*
€ 41,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 22 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 821,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.