Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252SM-UCFC206D1 NTN Flanschlagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flange unit.jpg
Flange unit.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252SM-UCFC206D1
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     SM-UCFC206D1
EAN/GTIN:
     4547359186307
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Baureihe: UCFC200 Befestigungsart: Schrauben Bohrungsform: Zylindrisch Dichtungen: Beidseitig abgedichtet Dichtungen_Bezeichner: Beidseitig abgedichtet Flansch am Außenring: NEIN Gehäusematerial: Grauguss Nachschmiermöglichkeit: JA Radialluft: CN Radialluft_Bezeichner: Normallagerluft Ringnut: NEIN Zöllig_metrisch: Metrisch Innendurchmesser d: 30 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Baureihe:
UCFC200
Befestigungsart:
Schrauben
Bohrungsform:
Zylindrisch
Dichtungen:
Beidseitig abgedichtet
Dichtungen_Bezeichner:
Beidseitig abgedichtet
Flansch am Außenring:
NEIN
Gehäusematerial:
Grauguss
Innendurchmesser d:
30 mm
Nachschmiermöglichkeit:
JA
Radialluft:
CN
Radialluft_Bezeichner:
Normallagerluft
Ringnut:
NEIN
Zöllig_metrisch:
Metrisch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 24,85*
€ 28,90*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,00*
€ 32,37*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 23,96*
€ 32,52*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 26,50*
€ 36,64*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 154,21*
€ 186,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 578,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.