Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252UC311D1 NTN Gehäuselager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UC200_3.jpg
UC200_3.jpg
BInsert.jpg
UC200_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252UC311D1
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     UC311D1
EAN/GTIN:
     4547359233513
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Lagereinsatz
Spannlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 55 mm Außendurchmesser D: 120 mm Breite B: 66 mm Breite C: 66 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
120 mm
Breite B:
66 mm
Breite C:
66 mm
Innendurchmesser d:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: Spannringlager, Y-Lager, spannlager, UC311D1, 252UC311D1
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 57,72*
€ 69,59*
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 57,54*
€ 69,60*
1 Tag
12
1
€ 4,95*
ab € 58,36*
€ 69,90*
6 Tage
12
1
€ 10,00*
ab € 62,80*
€ 73,80*
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 65,33*
€ 80,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 80,74*
€ 96,08
pro Stück
ab 15 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 807,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.