Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252UCX06D1 NTN Gehäuselager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UCX00_3.jpg
UCX00_3.jpg
BInsert.jpg
UCX00_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252UCX06D1
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     UCX06D1
EAN/GTIN:
     4547359230420
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 30 mm Außendurchmesser D: 72 mm Breite B: 42,9 mm Breite C: 42,9 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
72 mm
Breite B:
42,9 mm
Breite C:
42,9 mm
Innendurchmesser d:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: UCX06D1, 252UCX06D1
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 13,67*
€ 19,13*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,66*
€ 19,15*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,79*
€ 19,25*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,06*
€ 21,67*
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 21,71*
€ 23,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.185,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.