Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252UK306D1 NTN Gehäuselager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UK200_3.jpg
UK200_3.jpg
BInsert.jpg
UK200_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252UK306D1
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     UK306D1
EAN/GTIN:
     4547359242072
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Lagereinsatz
Spannlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 30 mm Außendurchmesser D: 72 mm Breite B: 29 mm Breite C: 29 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
72 mm
Breite B:
29 mm
Breite C:
29 mm
Innendurchmesser d:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Spannringlager, Y-Lager, spannlager, 252UK306D1, UK306D1
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
13
1
€ 4,30*
ab € 17,69*
€ 25,50*
6 Tage
13
1
€ 10,00*
ab € 19,83*
€ 27,19*
4 Tage
13
1
€ 5,45*
ab € 20,89*
€ 28,57*
4 Tage
13
3
Frei Haus
ab € 21,09*
€ 29,73*
Lager 8670
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 27,46*
€ 36,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 24 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 731,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.