Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252UK311D1 NTN Gehäuselager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UK200_3.jpg
UK200_3.jpg
BInsert.jpg
UK200_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252UK311D1
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     UK311D1
EAN/GTIN:
     4547359242157
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Lagereinsatz
DIN 625
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 55 mm Außendurchmesser D: 120 mm Breite B: 44 mm Breite C: 44 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
120 mm
Breite B:
44 mm
Breite C:
44 mm
Innendurchmesser d:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: Rillenkugellager, Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, din 625, 252UK311D1, UK311D1
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 59,46*
€ 70,42*
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 59,38*
€ 70,42*
1
€ 4,95*
ab € 59,6572*
€ 70,5672*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 63,72*
€ 75,62*
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 65,55*
€ 80,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 80,67*
€ 96,00
pro Stück
ab 15 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 65,55* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 806,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.