Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252WS81117 NTN Axial-Nadellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TCRBWasher.jpg
TCRBWasher.jpg
NRBWS_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252WS81117
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     WS81117
EAN/GTIN:
     4547359245851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Wellenscheibe
wellenscheibe
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 110 mm Innendurchmesser d: 85 mm Höhe: 5,75 mm Baureihe: 811..
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
110 mm
Baureihe:
811..
Höhe:
5,75 mm
Innendurchmesser d:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: 252WS81117, WS81117
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
1
€ 4,30*
ab € 7,66*
€ 11,36*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,83*
€ 16,45*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 12,91*
€ 18,02*
2 Tage
9
1
€ 7,90*
ab € 14,10*
€ 19,50*
Lager 8670
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 19,58*
€ 21,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.062,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.