Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252WS81212 NTN Axial-Nadellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TCRBWasher.jpg
TCRBWasher.jpg
NRBWS_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252WS81212
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     WS81212
EAN/GTIN:
     4547359246094
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Wellenscheibe
wellenscheibe
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 62 mm Innendurchmesser d: 95 mm Höhe: 7,5 mm Baureihe: 812..
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
62 mm
Baureihe:
812..
Höhe:
7,5 mm
Innendurchmesser d:
95 mm
Weitere Suchbegriffe: 252WS81212, WS81212
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 10,36*
€ 14,29*
4 Tage
9
1
€ 4,30*
ab € 9,73*
€ 14,30*
3 Tage
9
6
Frei Haus
ab € 10,59*
€ 14,47*
3 Tage
9
1
€ 5,45*
ab € 10,52*
€ 14,62*
Lager 8670
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 20,18*
€ 21,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.087,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.