Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25321313VK SNR Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRB.jpg
SRB.jpg
SRB213VK_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25321313VK
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     21313.VK
EAN/GTIN:
     3413520079406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 65 mm Außendurchmesser D: 140 mm Breite B: 33 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
140 mm
Breite B:
33 mm
Innendurchmesser d:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: 21313VK, 25321313VK, 21313.VK
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 67,92*
€ 84,17*
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 67,74*
€ 84,18*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 71,57*
€ 90,90*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 76,08*
€ 92,05*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 77,08*
€ 95,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 92,05*
€ 109,54
pro Stück
ab 12 Stück
€ 81,75*
€ 97,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 920,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
21313 EK
ab € 93,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.