Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25321316VK SNR Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRB.jpg
SRB.jpg
SRB213VK_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25321316VK
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     21316.VK
EAN/GTIN:
     3413520079543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 80 mm Außendurchmesser D: 170 mm Breite B: 39 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
170 mm
Breite B:
39 mm
Innendurchmesser d:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: 21316VK, 21316.VK, 25321316VK
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 103,61*
€ 124,94*
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 104,27*
€ 124,96*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 109,06*
€ 134,97*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 114,71*
€ 139,76*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 118,78*
€ 141,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 139,76*
€ 166,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 130,23*
€ 154,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 129,99*
€ 154,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,33*
€ 147,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 122,39*
€ 145,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,71*
€ 136,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 698,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10051619
ab € 155,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.