Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25322206EAW33 SNR Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRB.jpg
SRB.jpg
SRBEAW33_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25322206EAW33
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     22206.EAW33
EAN/GTIN:
     3413520081607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 30 mm Außendurchmesser D: 62 mm Breite B: 20 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
62 mm
Breite B:
20 mm
Innendurchmesser d:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: 22206.EAW33, 25322206EAW33, 22206EAW33
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 25,86*
€ 29,36*
40 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 25,45*
€ 35,63*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 27,76*
€ 37,42*
1
€ 4,95*
ab € 28,59*
€ 38,43*
1
€ 3,19*
ab € 39,18*
€ 51,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 587,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
22206 E
ab € 26,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.