Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25322208EMW33 SNR Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRB.jpg
SRB.jpg
SRBEMW33_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25322208EMW33
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     22208.EMW33
EAN/GTIN:
     3413520344382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 40 mm Außendurchmesser D: 80 mm Breite B: 23 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
80 mm
Breite B:
23 mm
Innendurchmesser d:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: 22208EMW33, 25322208EMW33, 22208.EMW33
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 39,85*
€ 52,14*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 40,07*
€ 52,15*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 45,64*
€ 58,86*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 44,73*
€ 59,06*
1
€ 4,95*
ab € 46,91*
€ 60,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 15 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 22 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 590,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.