Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25322244EMKW33C3 SNR Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRB.jpg
SRB.jpg
SRBEMKW33_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25322244EMKW33C3
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     22244.EMKW33C3
EAN/GTIN:
     3413520252311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 220 mm Außendurchmesser D: 400 mm Breite B: 108 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
400 mm
Breite B:
108 mm
Innendurchmesser d:
220 mm
Weitere Suchbegriffe: 22244EMKW33C3, 25322244EMKW33C3, 22244.EMKW33C3
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.174,69*
€ 1.258,85*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.185,16*
€ 1.265,00*
26 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.236,10*
€ 1.357,8907*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.347,95*
€ 1.426,49*
Frei Haus
ab € 1.891,28*
€ 1.980,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.265,00*
€ 1.505,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.254,45*
€ 1.492,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.209,46*
€ 1.439,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.194,47*
€ 1.421,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.185,16*
€ 1.410,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.