Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25322244EMW33C4 SNR Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRB.jpg
SRB.jpg
SRBEMW33_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25322244EMW33C4
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     22244EMW33C4
EAN/GTIN:
     3413521089152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 220 mm Außendurchmesser D: 400 mm Breite B: 108 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
400 mm
Breite B:
108 mm
Innendurchmesser d:
220 mm
Weitere Suchbegriffe: 22244EMW33C4, 25322244EMW33C4
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.239,19*
€ 1.322,50*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.234,59*
€ 1.322,51*
32 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.295,06*
€ 1.423,8504*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.357,91*
€ 1.447,81*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.409,27*
€ 1.497,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.447,81*
€ 1.722,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.441,00*
€ 1.714,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.404,67*
€ 1.671,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.380,86*
€ 1.643,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.357,91*
€ 1.615,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.