Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25322326EAW33C3 SNR Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRB.jpg
SRB.jpg
SRBEAW33_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25322326EAW33C3
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     22326.EAW33C3
EAN/GTIN:
     3413520366353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 130 mm Außendurchmesser D: 280 mm Breite B: 93 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
280 mm
Breite B:
93 mm
Innendurchmesser d:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: 22326.EAW33C3, 25322326EAW33C3, 22326EAW33C3
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 520,89*
€ 564,24*
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 518,85*
€ 564,25*
33 Tage
unbekannt
1
€ 52,95*
ab € 513,66*
€ 572,703*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 555,18*
€ 602,78*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 620,06*
€ 666,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 666,64*
€ 793,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,04*
€ 766,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,89*
€ 754,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,06*
€ 737,87
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1.333,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10051695
ab € 623,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.