Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25322328EAKW33 SNR Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRB.jpg
SRB.jpg
SRBEAKW33_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25322328EAKW33
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     22328.EAKW33
EAN/GTIN:
     3413520413200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 140 mm Außendurchmesser D: 300 mm Breite B: 102 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
300 mm
Breite B:
102 mm
Innendurchmesser d:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: 25322328EAKW33, 22328.EAKW33, 22328EAKW33
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 646,87*
€ 697,66*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 646,73*
€ 697,67*
33 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 640,79*
€ 708,0864*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 695,08*
€ 744,92*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 658,13*
€ 800,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 800,62*
€ 952,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,34*
€ 828,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,51*
€ 811,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,74*
€ 799,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 658,13*
€ 783,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10009620
ab € 802,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.