Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25322334EF802 SNR Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRB-EF800.jpg
SRB-EF800.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25322334EF802
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     22334.E.F802
EAN/GTIN:
     3413520531003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 170 mm Außendurchmesser D: 360 mm Breite B: 120 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
360 mm
Breite B:
120 mm
Innendurchmesser d:
170 mm
Weitere Suchbegriffe: 25322334EF802, 22334.E.F802, 22334EF802
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.539,53*
€ 1.631,07*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.549,07*
€ 1.631,08*
32 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.508,13*
€ 1.639,0676*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.558,89*
€ 1.652,11*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.632,85*
€ 1.718,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.718,56*
€ 2.045,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.706,65*
€ 2.030,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.665,17*
€ 1.981,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.640,42*
€ 1.952,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.632,85*
€ 1.943,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.