Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25323130EMW33C3 SNR Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRB.jpg
SRB.jpg
SRBEMW33_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25323130EMW33C3
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     23130.EMW33C3
EAN/GTIN:
     3413520297305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 150 mm Außendurchmesser D: 250 mm Breite B: 80 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
250 mm
Breite B:
80 mm
Innendurchmesser d:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: 23130EMW33C3, 25323130EMW33C3, 23130.EMW33C3
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 451,75*
€ 509,11*
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 449,03*
€ 509,12*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 475,58*
€ 550,95*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 491,80*
€ 567,85*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 516,69*
€ 578,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 567,85*
€ 675,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 538,04*
€ 640,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,74*
€ 618,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,17*
€ 607,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,80*
€ 585,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1.135,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.