Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25323144EMW33 SNR Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRB.jpg
SRB.jpg
SRBEMW33_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25323144EMW33
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     23144.EMW33
EAN/GTIN:
     3413520977535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 220 mm Außendurchmesser D: 370 mm Breite B: 120 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
370 mm
Breite B:
120 mm
Innendurchmesser d:
220 mm
Weitere Suchbegriffe: 23144.EMW33, 25323144EMW33, 23144EMW33
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.016,12*
€ 1.110,43*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.048,87*
€ 1.141,59*
32 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.099,60*
€ 1.220,4432*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.189,61*
€ 1.279,35*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.141,59*
€ 1.358,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.122,72*
€ 1.336,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.092,23*
€ 1.299,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.072,12*
€ 1.275,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.048,87*
€ 1.248,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.