Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25323230EAKW33C3 SNR Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRB.jpg
SRB.jpg
SRBEAKW33_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25323230EAKW33C3
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     23230.EAKW33C3
EAN/GTIN:
     3413520634667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 150 mm Außendurchmesser D: 270 mm Breite B: 96 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
270 mm
Breite B:
96 mm
Innendurchmesser d:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: 23230EAKW33C3, 25323230EAKW33C3, 23230.EAKW33C3
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 537,22*
€ 609,47*
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 537,44*
€ 609,48*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 525,88*
€ 615,32*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 569,98*
€ 646,32*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 635,62*
€ 705,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 705,37*
€ 839,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,89*
€ 797,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 656,63*
€ 781,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,62*
€ 756,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1.410,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.