Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25323240EMW33C3 SNR Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRB.jpg
SRB.jpg
SRBEMW33_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25323240EMW33C3
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     23240.EMW33C3
EAN/GTIN:
     3413521011498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 200 mm Außendurchmesser D: 360 mm Breite B: 128 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
360 mm
Breite B:
128 mm
Innendurchmesser d:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: 25323240EMW33C3, 23240EMW33C3, 23240.EMW33C3
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.186,48*
€ 1.259,51*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.187,04*
€ 1.265,64*
25 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.246,08*
€ 1.358,419*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.346,26*
€ 1.426,96*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.265,64*
€ 1.506,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.255,03*
€ 1.493,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.211,78*
€ 1.442,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.197,36*
€ 1.424,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.187,04*
€ 1.412,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.