Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25324036EAK30W33C3 SNR Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRB.jpg
SRB.jpg
SRBEAKW33_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25324036EAK30W33C3
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     24036.EAK30W33C3
EAN/GTIN:
     3413520183523
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 180 mm Außendurchmesser D: 280 mm Breite B: 100 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
280 mm
Breite B:
100 mm
Innendurchmesser d:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: 25324036EAK30W33C3, 24036.EAK30W33C3, 24036EAK30W33C3
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 573,52*
€ 636,29*
25 Tage
unbekannt
1
€ 52,95*
ab € 559,66*
€ 639,3351*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 603,10*
€ 671,75*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 672,30*
€ 732,70*
1
Frei Haus
ab € 854,68*
€ 934,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 732,70*
€ 871,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,49*
€ 838,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 690,94*
€ 822,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 672,30*
€ 800,04
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1.465,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10057382
ab € 697,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.