Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25324124EAW33C4 SNR Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRB.jpg
SRB.jpg
SRBVW33_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25324124EAW33C4
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     24124.EAW33C4
EAN/GTIN:
     3413520091415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 120 mm Außendurchmesser D: 200 mm Breite B: 80 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
200 mm
Breite B:
80 mm
Innendurchmesser d:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: 24124EAW33C4, 25324124EAW33C4, 24124.EAW33C4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 286,75*
€ 324,39*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 287,27*
€ 325,97*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 300,89*
€ 352,07*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 328,38*
€ 370,83*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 312,59*
€ 374,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 374,26*
€ 445,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 352,90*
€ 419,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,65*
€ 404,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,82*
€ 391,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,59*
€ 371,98
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1.122,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
24124 CC/C4W33
ab € 412,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.