Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25329338E SNR Axial-Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TSRB.jpg
TSRB.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25329338E
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     29338.E
EAN/GTIN:
     3413520483555
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 190 mm Außendurchmesser D: 320 mm Breite B: 78 mm Breite C: 78 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
320 mm
Breite B:
78 mm
Breite C:
78 mm
Innendurchmesser d:
190 mm
Weitere Suchbegriffe: din 635-2, 25329338E, 29338E, 29338.E
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 896,76*
€ 963,07*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 903,60*
€ 963,08*
33 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 886,63*
€ 977,0156*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 962,86*
€ 1.026,58*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 990,22*
€ 1.059,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.059,52*
€ 1.260,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.048,89*
€ 1.248,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.024,03*
€ 1.218,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.008,60*
€ 1.200,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 990,22*
€ 1.178,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10018242
ab € 1.404,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.