Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2535202EEG15 SNR Schrägkugellager zweireihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRACBB (5000).jpg
DRACBB (5000).jpg
DRACBBEEG15F35_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2535202EEG15
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     5202.EEG15
EAN/GTIN:
     3413520104399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager, Zweireihiges schrägkugellager mit Polyamidkäfig, abgedichtetTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 15 mm Außendurchmesser D: 35 mm Breite B: 15,9 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
35 mm
Breite B:
15,9 mm
Innendurchmesser d:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Schrägkugellager, rillenkugellager 2-reihig außendurchmesser 35 mm, din 625, din 625 zweireihig, 5202EEG15, 5202.EEG15, 2535202EEG15
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 14,98*
€ 16,44*
10 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 14,91*
€ 20,56*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 14,96*
€ 20,57*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,16*
€ 22,83*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 17,92*
€ 24,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 822,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.